弥生堂製作所
キャンバスベッド
強度抜群のナイロンキャンバス地の折りたたみベッド。簡単に二ツ折に折りたたみができます。
材質
本体/スチール、張地/ナイロン
質量(kg)
約8.8
色
ブルー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1800×340
折りたたみ寸法(mm)
W600×L900×H110
松吉医科器械コード
24-6559-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28915609
YS-259
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください