久喜製作所
ベッド用ボンベ架Ⅱ(2ヵ所固定)
FRP300Lボンベ用。
材質
スチール
質量(kg)
1.9
色
シロ
タイプ
2ヶ所固定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×215×310
適合容量(L)
300用
松吉医科器械コード
24-6563-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28915837
KBU05-B2F
¥18,500
¥
18,390
¥20,229
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください