マツハシ
MRSA防水シーツ(抗菌防臭加工)
防水性に優れ、爽やかな使い心地のシーツです。細菌・カビ類増殖抑制素材で安心です。防水部分には制菌加工バイオガードを使用しています。
色
グリーン
材質
表/ポリエステル100%、裏・防水部/ポリウレタンラミネート、巻込部/綿100%
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×2100、防水部/900×1450
洗濯方法
洗濯○(60℃以下)、乾燥機○(130℃以下)
松吉医科器械コード
24-5228-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28915934
-
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください