ホトロン
体動コールうーご君
対象者にクリップをつけるだけの離床センサーです。上半身がベッドから起き上がるとプレートがうーご君本体から外れ、ナースコールでお知らせします。スイッチをOFFにすればプレートが抜けてもコールしません。
セット内容
センサー本体、被服装着ひも、ナースコール接続ケーブル
ケーブル長(m)
1.5~2.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×78.5×32
ひも長(cm)
75~150
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28916248
HB-TV3-IK2
大小2ピン
24-6577-00
¥24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
28916257
HB-TV3-K3
ケアコム 3ピン
24-6577-01
¥24,800
取扱い終了
返品不可
28916266
HB-TV3-K4
ケアコム アナログ4ピン
24-6577-02
¥24,800
取扱い終了
返品不可
28916275
HB-TV3-K4Z
ケアコム デジタル4ピン
24-6577-03
¥24,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください