曜日別特売

らくらくクリーン

らくらくクリーン - 総合サービス

腰上げ不要の差込便器です。股関節が開きにくい方にも適しています。

材質本体/ポリエチレン、グリップ/ポリプロピレン・ステンレス耐熱温度(℃)本体/60、グリップ/80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28917194YC-2511000スリムタイプ本体/165×355×258、受口幅/8524-5244-01
12,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
28917203YC-2501100ワイドタイプ本体/175×355×250、受口幅/14024-5244-00
13,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする