デンネツ
デンネツ殺菌エアータオル(速乾タイプ)
紫外線除菌灯で手指を強力に除菌。広角度吹出し口の高性能ヒーターで強力に乾燥・除菌。空気除菌脱臭器を標準装備。光触媒・銀イオン・帯電防止の表面処理により、外装面も防汚・抗菌・消臭。
効果
除菌、消臭、抗菌
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
870(Lo)/1350(Hi)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28918436
NDF100
6.8
サイドフードタイプ
308×144×507
23-6805-02
¥
288,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28918445
NDS100
6
スタンダードタイプ
308×140×489
23-6805-00
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28918454
SDU100
5
アンダーカットタイプ
308×125×284
23-6805-01
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください