日鈑工業
大型殺菌線保管庫
扉の開閉に連動して自動的に紫外線灯が点灯・消灯します。殺菌効力を効果的に管理できるタイマースイッチ付(60分)。
材質
特殊メラミン樹脂(抗菌材)
質量(kg)
39
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×370×1730
棚段数
上段/網棚5段、下段/網棚2段
殺菌灯
上段15W×2灯(紫外線灯)
庫内寸法(mm)
上段/W410×D295×H1050、下段/W410×D295×H450
松吉医科器械コード
19-3075-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28918743
WS-2000
オープン
¥
289,980
¥
318,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください