曜日別特売

殺菌線ロッカースリムエイトワイド木目

殺菌線ロッカースリムエイトワイド木目 - 大信工業

スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。

木目調電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×360×1100棚段数網棚8段×2列殺菌灯10W×4灯(紫外線灯)収納数スリッパ/16足タイマーなし松吉医科器械コード23-7993-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28918953DM-SLW-M
268,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする