殺菌線ロッカースリムエイトワイド木目

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28918953 品番DM-SLW-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥268,000

スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。

木目調 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×360×1100 棚段数網棚8段×2列 殺菌灯10W×4灯(紫外線灯) 収納数スリッパ/16足 タイマーなし 松吉医科器械コード23-7993-01

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする