シンドー
アルアップシェルフ(アジャスター4段
軽量で磁性を帯びにくいスタイリッシュなアルミシェルフ。特殊アルミ合金を使用しており、一般的なアルミ材の約1.5倍の強度があります。組立は工具を必要とせず、ハンマーだけで組立できます。
材質
棚板・ポール/アルミ、接合部/ポリカーボネート
棚板耐荷重(kg)
100
棚板高さ調整(mm)
50ピッチ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
選択してください
900×554×1500
900×554×1800
1200×554×1500
1200×554×1800
1500×554×1500
1500×554×1800
1800×554×1500
1800×554×1800
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
松吉医科器械コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28921814
1200-554-1500A4
24-5316-02
1200×554×1500
¥
113,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28921823
1200-554-1800A4
24-5316-03
1200×554×1800
¥
116,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28921839
1500-554-1500A4
24-5316-04
1500×554×1500
¥
133,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28921848
1500-554-1800A4
24-5316-05
1500×554×1800
¥
136,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28921857
1800-554-1500A4
24-5316-06
1800×554×1500
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28921866
1800-554-1800A4
24-5316-07
1800×554×1800
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28921875
900-554-1500A4
24-5316-00
900×554×1500
¥
92,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28921884
900-554-1800A4
24-5316-01
900×554×1800
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
離島
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~