日本医理器材
マッペ収納庫
一般的な30枚用マッペを最大40枚収納できます。マッペ受けは15mm間隔で40段固定式です。鍵付きですので安全に保管できます。
仕様
脚アジャスター付
材質
本体/スチール、扉窓/強化ガラス
質量(kg)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
368×380×692
松吉医科器械コード
24-6249-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28925558
DM-40
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください