サンプラテック
メートルグラス(PP製)
(1件のレビュー)
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28927107
-
100
5
08-2520-02
¥570
¥
529
¥582
(税込)
当日出荷
28927116
-
20
1(1~10)、2(10~20)
08-2520-01
¥250
¥
239
¥263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください