サンプラテック
メートルグラス(TPX製)
材質
ポリメチルペンテン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28927125
-
100
5
08-2520-04
¥860
¥
789
¥868
(税込)
当日出荷
28927134
-
20
1(1~10)、2(10~20)
08-2520-03
¥440
¥
419
¥461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください