シリコン栓

シリコン栓 - TGK(東京硝子器械)
材質シリコンゴム内容量1個
全9種類を絞り込む
上径×下径×高さH(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
上径×下径×高さH(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28927387NO.1Φ15×Φ12.5×1923-3270-01
90
88
97(税込)
7日以内出荷
返品不可
28927396NO.2Φ17×Φ13.5×19.523-3270-02
100
98
108(税込)
5日以内出荷
返品不可
28927405NO.3Φ18×Φ15×2123-3270-03
110
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
28927414NO.4Φ19×Φ16×2123-3270-04
120
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
28927423NO.5Φ21×Φ18.5×2323-3270-05
170
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
28927439NO.6Φ22×Φ19×2523-3270-06
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
28927448NO.7Φ25×Φ21×26.523-3270-07
240
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
28927457NO.8Φ27×Φ23×28.523-3270-08
290
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
28927466NO.9Φ30×Φ24.5×29.523-3270-09
330
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする