三和化研工業
試験管立(21mm用) SC型
適合試験管(Φmm)
21
立て数(本)
72
材質
スチール(ポリコーティング)
寸法(mm)
319×161×105
棚板高さ(mm)
75
配列
6×12
松吉医科器械コード
10-2850-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28927938
SC21-72
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください