サカセ化学工業
注射薬カート(21床用)
盗難事故防止や個人情報の保護に便利なカギ付シャッタータイプ。
キャスター径(Φmm)
125
仕様
PT34-10トレータイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1183×570×1249
付属トレー数
21
トレー内寸(mm)
W249×D347×H96
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28930537
C34-DNS314SA
本体/ピーチ、トレー/ピーチ
¥562,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
28930546
C34-DNS314SA
本体/ピーチ、トレー/ブルー
¥562,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
28930555
C34-DNS314SA
本体/ピーチ、トレー/透明
¥562,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
28930564
C34-DNS314SA
本体/ブルー、トレー/ピーチ
¥562,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
28930573
C34-DNS314SA
本体/ブルー、トレー/ブルー
¥562,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
28930589
C34-DNS314SA
本体/ブルー、トレー/透明
¥562,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください