TGK(東京硝子器械)
細口共通摺試薬瓶(硬質)
一級硬質ガラス製。
材質
硬質ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
色
胴径(Φmm)×高さH(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28933757
-
120
茶
55×107
24-6935-02
¥
5,330
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28933766
-
30
茶
38×70
24-6935-00
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28933775
60ML
60
茶
45×83
24-6935-01
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28933784
-
120
透明
55×107
24-6934-02
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28933793
-
30
透明
38×70
24-6934-00
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28933809
60ML
60
透明
45×83
24-6934-01
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください