フック式ワンタッチベルト

フック式ワンタッチベルト - 松吉医科器械

見やすい色付きのフックで、プレートやパウチに付いているタブに簡単に付けられます。両端でサイズ調節ができ、張力を均一にすることができます。バックル不使用なので、就寝時などでも違和感なく使用できます。

材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタンサイズフリーベルト幅W×長さL(mm)30×900内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28937659309Bベージュ24-4760-00
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
28937668309Wホワイト24-4760-01
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28937659309B50555978OG309B309B オーガニックフック式ワンタッチベルト OG309B ミムロ 50555978オーガニックフック式ワンタッチベルト OG309Bミムロ1本
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28937668309W50555969OG307B309W オーガニックワンタッチベルト OG307B ミムロ 50555969オーガニックワンタッチベルト OG307Bミムロ1本
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする