オーラルケア
吸引ブラシ(チューブ付)
吸引器に接続して使用する吸引タイプの歯ブラシ。水分や汚れを吸引しながら、安全にブラッシングできます。
材質
ブラシ/PBT、柄/ポリプロピレン、チューブ/ポリ塩化ビニール
全長(mm)
170
色
ピンク×6本、ブルー×6本
寸法
チューブ/12Fr
松吉医科器械コード
24-6918-00
内容量
1パック(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28937835
-
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください