2WAYイージーグリップ

2WAYイージーグリップ - 歯愛メディカル

手の力が弱い方でも磨きやすい上下2つのハンドル。2種類の毛を使用した2段植毛ブラシで歯間や歯周ポケットの歯垢もしっかり落とすことができます。

材質ブラシ/ポリエステル、柄/ポリプロピレン全長(mm)180ピンク・ホワイト・ブルー・グリーン・オレンジ×各2本毛丈(mm)12耐熱温度(℃)80松吉医科器械コード24-6168-00内容量1パック(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28937878-
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする