ビーブランド・メディコーデンタル
歯ブラシビークイーン105
弾力性のある超極細毛歯ブラシ。
仕様
毛の太さ/8mil
材質
ブラシ/PBT、柄/ポリプロピレン・EPDM
全長(mm)
170
色
オレンジ・ピンク・パープル・ブルー×各5本
毛丈(mm)
10.5
耐熱温度(℃)
100
松吉医科器械コード
24-4779-01
内容量
1パック(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28937887
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください