日本医療器研究所
歯ブラシケース(スタンダード)
歯ブラシ同士の間隔は約5mmで衛生的に保管できます。壁取付タイプ。しずく受け付。
材質
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28937905
20320
30本用
1.6
445×70×510
24-4780-00
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28937914
20310
50本用
2.3
670×70×510
24-4780-01
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください