ティルト&リクライニング車いす

ティルト&リクライニング車いす - 日進医療器(車イス)

なめらかで快適にティルト・リクライニング動作する軽量コンパクトモデル。調節不要の3Dシートが快適な姿勢をサポートします。クッション付。

機能ティルト、リクライニング、軽量コンパクト材質アルミ質量(kg)18.6種類ティルト・リクライニング式耐荷重(kg)100折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1110×720水平(ティルト)角度0~30°リクライニング0~30°松吉医科器械コード24-4869-00内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28939034NAH-UC・LOインディゴ
217,800
199,800
非課税商品
199,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28939043NAH-UC・LOサックスレザー
217,800
199,800
非課税商品
199,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28939059NAH-UC・LOワイン
217,800
199,800
非課税商品
199,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする