日進医療器(車イス)
車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能
跳ね上げ式アームサポート、着脱式フット・レッグサポート仕様。ノーパンクのハイポリマータイヤを標準装備。JISマーク対象機種。
機能
跳ね上げアーム、背折れ
走行タイプ
自走
質量(kg)
13.8
種類
自走式
耐荷重(kg)
100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×1000×690
座幅(mm)
420
松吉医科器械コード
24-3992-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28939296
NEO-1W
¥103,500
¥
66,980
非課税商品
¥66,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください