フジホーム
ステッキベーシック伸縮S
リーズナブルな伸縮ステッキをスタンダードカラーで取り揃えました。
色
チェックレッド
長さ(mm)
665~890
材質
アルミ、グリップ/木製
質量(g)
240
松吉医科器械コード
24-3083-04
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28940249
WB3795
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください