シャワー用車いすぴったりフィット

シャワー用車いすぴったりフィット - カワムラサイクル

ぴったりフィットして前ズレしにくいシャワー用車いす。背もたれ高さ調節・脚部スイングアウト・ティルトリクライニングなど、多機能タイプ。

松吉医科器械コード23-6243-00材質本体/アルミ、座部/EVA質量(kg)15.8イエロー高さ(mm)背もたれ/410タイプクリなしキャスター6×8インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×910~1050×890~1320座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)400×400×455内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28940416KS11-PF
134,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする