モリトー
安楽キャリーBタイプ(分離型)
座部と台車をレバー操作で分離し、座部を4点で吊り下げることができます。
材質
本体/ステンレス、座面・背面シート/ポリ塩化ビニール
質量(kg)
14
キャスター径(Φmm)
75
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
497×839×1227、リクライニング/497×960×960
松吉医科器械コード
24-6637-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28940504
-
¥218,000
¥
209,800
¥230,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください