簡易シャワー車いす(全キャスタ仕様)

簡易シャワー車いす(全キャスタ仕様) - カワムラサイクル

3×3インチキャスターで横移動もその場回転もできます。

材質本体/アルミ、座部/EVA質量(kg)6.7キャスター3×3インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×560~650×860松吉医科器械コード23-2559-00座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)390×380×400内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28940617KSC-1イエロー
60,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
28940626KSC-1レッド
60,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする