Aron(アロン化成)
家具調トイレセレクトRノーマル
汚れや臭いを考慮したお手入れがしやすい家具調トイレ。
容量(L)
約9(バケツ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×580×750~900
座高(mm)
350~500(6段階)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28941159
533-850
標準便座
約16.3
24-4480-00
¥64,000
¥
57,980
¥63,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28941168
533-851
ソフト便座
約16.3
24-4480-01
¥70,000
¥
61,980
¥68,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28941177
533-852
暖房便座
約17.0
24-4480-02
¥80,000
¥
68,980
¥75,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28941186
533-853
標準・快適脱臭
約16.9
24-4480-03
¥87,500
¥
82,980
¥91,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください