Aron(アロン化成)
折りたたみ家具調トイレ(キャスター付
使わないときに折りたたんですっきり収納できる家具調トイレ。キャスターでラクに移動できます。ひじ掛けはワンタッチロックで簡単操作。
材質
本体/天然木(表面ウレタン樹脂塗装)
質量(kg)
約15.5
容量(L)
約9
耐荷重(kg)
100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×590~645×740~830
座高(mm)
370~460(4段階)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28941204
533-832
標準便座
24-6666-00
¥64,500
¥
59,980
¥65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28941213
533-833
ソフト便座
24-6666-01
¥70,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください