ピジョン タヒラ
家具調トイレ座楽ベーシック
便利な機能の安全性を備えたベーシックタイプ。肘掛の左右を入れ替えることで、肘掛内寸を変更できます。
容量(L)
約9.5(バケツ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×580×785~945
座高(mm)
370~530(9段階)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28941229
PN-L23306
標準便座
18
24-6908-00
¥
74,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28941238
PN-L23307
ソフト便座
18.5
24-6908-01
¥
78,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28941247
PN-L23308
あたたか便座
19
24-6908-02
¥
86,000
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください