Richell(リッチェル)
ポータブルトイレきらくMS型
コンパクトなボディながらも、ゆったりの座幅400mmを実現。脚部には設定した高さが一目でわかる目盛付きで、高さ調節が簡単です。後脚はキャスター付きで移動もラクにできます。
種別
標準脱臭
質量(kg)
10.3
色
ダークブラウン
容量(L)
10(バケツ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×530×750~870
座高(mm)
330~450(13段階)
松吉医科器械コード
24-2406-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28941299
45603
¥
31,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください