トイレチェア(アルミ製)

トイレチェア(アルミ製) - 日進医療器(車イス)

アルミ製フレームでバックレスト付。

材質フレーム/アルミ質量(kg)約4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×515×725~825座高(mm)400~500(5段階)松吉医科器械コード23-2453-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28941344TY523
24,200
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする