旭・デュポン
タイベックアイソクリーンガウン
軽さ、着心地、耐久性のバランスのとれた防護ガウン。防護服にも使用されるタイベック素材を使用。抗がん剤被ばく対策にも適しています。未滅菌。
材質
高密度ポリエチレン不織布
サイズ
フリー
着丈(cm)
99
前幅(cm)
70
松吉医科器械コード
24-5437-00
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28942683
IC701S
¥
40,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください