旭・デュポン
旭・デュポンの 手袋・マスク・感染予防
旭・デュポンの エプロン・ガウン 医療・検査用
タイベックアイソクリーンガウン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
注文コード
28942683
品番
IC701S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,500
軽さ、着心地、耐久性のバランスのとれた防護ガウン。防護服にも使用されるタイベック素材を使用。抗がん剤被ばく対策にも適しています。未滅菌。
材質
高密度ポリエチレン不織布
サイズ
フリー
着丈(cm)
99
前幅(cm)
70
松吉医科器械コード
24-5437-00