エフスリィー
ファイントリート 4ツ折
吸収力のある不織布ガーゼです。素材はビスコース70%・ポリエステル30%でソフトな感触で通気性に優れています。サイズバリエーションが豊富ですので、用途に応じて効率良くご使用いただけます。
折数
4つ折
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X00011000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1パック(200枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28945359
542040120
10×10
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28945368
542030120
15×15
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28945377
542020120
20×20
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28945386
542010120
25×25
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28945395
542000120
30×30
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください