鈴木産業
ジーンズ前掛けタスキ式
こんなお得な商品も!
エプロン デニム タスキタイプ
モノタロウ
¥
999
税込
¥
1,099
デニム素材を使用したエプロン
タスキ式
用途
事務作業・現場作業・梱包作業など
色
ネイビー
種別
エプロン
材質
綿
タイプ
胸付
総丈(cm)
約88
下幅(cm)
約61
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28948274
JC280
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください