鈴木産業
ジーンズエプロンタスキ式
こんなお得な商品も!
エプロン デニム タスキタイプ
モノタロウ
¥
999
税込
¥
1,099
(1件のレビュー)
デニム素材を使用したエプロン
タスキ式
袋入り
用途
事務作業・現場作業・梱包作業など
色
ネイビー
種別
エプロン
材質
綿
タイプ
胸付
総丈(cm)
約85
下幅(cm)
約60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28948299
JC-280P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください