銀マジック抗菌消臭五本指靴下スニーカー丈マリンボーダー柄

銀マジック抗菌消臭五本指靴下スニーカー丈マリンボーダー柄 - PAX-ASIAN

銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。爽快なマリンボーダー三色アソートのスニーカー丈タイプ。

用途安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)7.5丈区分スニーカー丈内容量1袋(3足)
注意
※色の指定はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28949489894アソート(白、グレー、黒)ポリエステル、EVAスポンジ25~275本指3足抗菌消臭・吸汗速乾
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする