YAMAZEN(山善)
延長コード10m 3ツ口
(2件のレビュー)
便利な3口タイプの延長コード。
用途
工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。
コード長さ(m)
10
材質
S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)
質量(kg)
1.2
電流(A)
15
コンセント個数
3ツ口
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28949586
EC-T1510B(BL)
ブルー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
28949577
EC-T1510B(K)
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください