YAMAZEN(山善)
防雨型延長コード 5m
雨の日でも屋外で使用できる便利な延長コード。
5mの防雨型延長コード。防塵キャップ付きコネクタ2重方式。
用途
工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。
コード長さ(m)
5
色
ブラック
材質
S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)
質量(kg)
0.7
電流(A)
15・125V
コンセント個数
1ツ口
電線仕様-種別
1.25(ソフトVCT)×3芯
電線仕様-芯数
3
最大サージ電圧(V)
1500Wまで対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28949595
ECWE-S1505(BK)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください