YAMAZEN(山善)
ショートタップ 35cm 3ツ口
(1件のレビュー)
使いやすい3口角型タップ。
用途
工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。
コード長さ(m)
0.35
材質
S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)
質量(kg)
0.2
電流(A)
15
コンセント個数
3ツ口
容量(W)
1500
電線仕様-種別
VCT1.25×2芯
電線仕様-芯数
2
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28949604
LLP-15035(Y)
イエロー
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
28949613
CLP-15035(B)
ブルー
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
28949629
CWP-15035(OR)
オレンジ
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください