YAMAZEN(山善)
防雨型ショートタップ 35cm 3ツ口
(1件のレビュー)
屋外でも使える防雨型延長ショートタップ3口。
用途
工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。
コード長さ(m)
0.35
色
グリーン
材質
VCT
質量(kg)
0.3
電流(A)
15
コンセント個数
3ツ口
電線仕様-種別
VCT1.25×2芯
電線仕様-芯数
2
使用場所
屋外
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28949638
STW-T1503(G)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください