曜日別特売

桃色美人

桃色美人 - ホリコー桃色美人 - ホリコー桃色美人 - ホリコー桃色美人 - ホリコー

特殊ポリオレフィン基材でスパッと切れてしっかり固定。さらに新配合の粘着剤で糊残りが少ないので、床養生にも最適です。

用途各種養生材(プラダン等)の固定
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28950049MB501巻ピンク4525約0.125特殊ポリオレフィンアクリル系
オープン
369
406(税込)
当日出荷
53525589MB-501箱(30巻)48250.125特殊ポリオレフィンアクリル系
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
53525564MB-501箱(60巻)25250.125特殊ポリオレフィンアクリル系
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
53525580MB-501箱(30巻)38250.125特殊ポリオレフィンアクリル系
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
53525598MB-501箱(24巻)75250.125特殊ポリオレフィンアクリル系
オープン
取扱い終了
返品不可
53525607MB-501箱(18巻)85250.125特殊ポリオレフィンアクリル系
オープン
取扱い終了
返品不可
53525616MB-501箱(18巻)100250.125特殊ポリオレフィンアクリル系
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53525564MB-5037056266No.395NMB-50 養生テープ さくら No.395N 日東電工 37056266養生テープ さくら No.395N日東電工1巻
239
税込263
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)
53525580MB-5037056284No.395NMB-50 養生テープ さくら No.395N 日東電工 37056284養生テープ さくら No.395N日東電工1巻
329
税込362
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする