曜日別特売

125ミリΦ オフセット 0.6ミリアトム

125ミリΦ オフセット 0.6ミリアトム - ローデウス
(2件のレビュー)

0.6mmという驚異的な薄さを備え、極限まで進化した切断砥石XTK6。
切断作業が早くなり、材料の変色とバリを抑え、後処理を容易にします。
ハイドロ・プロテクト(防湿)により、長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
鉄分・硫黄分含有量ゼロのため、ステンレスの切断面や研削面が錆びません。

用途ステンレス・鉄・鋼材・鋳鉄・高張力鋼板・(アルミ)などの切断に。厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)22(リング使用時:20)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(mm)125内容量1缶(10枚)
注意
※XTK6 極薄切断砥石は破損しやすいので、切断中、無理に押し付けたり、曲げたり、こじらないでください。
※オフセット部に被切断材が当たらないように、砥石円周部の約1cm以内で切断してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28950085XTK6
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28950085
2023-11-29
用途: 金属部材の切断
株式会社エム・エス・エンジニアリング

他の切断砥石に比べ価格は高いですが、切断能力は価格に見合うスピードです。
刃が0.6㎜と薄いので切断精度も上がります。
只、強い力を掛けると刃先が欠けます。

対象商品 : 28950085
2019-10-03
用途: 金属切断

とにかく切断時間が早い。1mmの物と比較すると60%位の時間で切れます。軽く当てて少しだけ押し付けると良いです。押し付ける力が強すぎると欠けたり割れたりしやすいので注意が必要です。側面での研磨はNGです。附属の20-22リングアダプターは使い物になりませんでしたので星一個減点です。別途購入していた金属の穴径変換ブッシュで使えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする