土牛
ショウワボルト回し用ビット 専太君
使用方法
1:木材に下穴をあける。(目安は2分5厘:6.0mm、3分:8.0mm)2:ショウワボルトを本体に差し込み、2~3山仮入れします。
3:本体を正転させて、下穴をあけた木材に入れて下さい。
4:木ネジ部が最後まで入りましたら、逆転で本体とショウワボルトを外します。
ショウワボルト打込完了!
用途
ショウワボルト回し専用ビット。
全長(mm)
約62
幅(mm)
約15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28950119
01928
2分用
約70
2分用
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
28950128
02457
2分5厘用
約65
2分5厘用
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
28950137
02458
3分用
約70
3分用
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください