曜日別特売

トラックレール・ハンガーレール(スチール製)

トラックレール・ハンガーレール(スチール製) - ヤボシトラックレール・ハンガーレール(スチール製) - ヤボシトラックレール・ハンガーレール(スチール製) - ヤボシトラックレール・ハンガーレール(スチール製) - ヤボシトラックレール・ハンガーレール(スチール製) - ヤボシトラックレール・ハンガーレール(スチール製) - ヤボシトラックレール・ハンガーレール(スチール製) - ヤボシトラックレール・ハンガーレール(スチール製) - ヤボシ
(1件のレビュー)

ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。

用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど内容量1本
注意
個人宅様配送が不可となります。企業様名や屋号のご連絡をお願い致します。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
材質
仕上
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289501552TR181820SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板片面高品質ウレタン塗装2号
3,450
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
289501643TR181820SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板片面高品質ウレタン塗装3号
5,310
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
289501734TR181820SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板片面高品質ウレタン塗装4号
9,020
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
289501895TR181820SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板片面高品質ウレタン塗装5号
14,960
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
289501986TR181820SPHC両面高品質ウレタン塗装6号
31,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
289502077TR181820SPHC両面高品質ウレタン塗装7号
38,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
289502168TR181820SPHC両面高品質ウレタン塗装8号
69,300
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
093074052TR272730SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板片面高品質ウレタン塗装2号
5,090
3,500
3,850(税込)
当日出荷
093074213TR272730SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板片面高品質ウレタン塗装3号
7,950
5,398
5,938(税込)
当日出荷
093074304TR272730SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板片面高品質ウレタン塗装4号
13,530
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
093074395TR272730SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板片面高品質ウレタン塗装5号
22,440
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
093074486TR272730SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板片面高品質ウレタン塗装6号
47,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
093074577TR272730SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板片面高品質ウレタン塗装7号
57,150
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
093074662TR363640SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板片面高品質ウレタン塗装2号
8,350
5,598
6,158(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
093074753TR363640SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板片面高品質ウレタン塗装3号
13,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
093074914TR363640SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板片面高品質ウレタン塗装4号
21,200
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
093075005TR363640SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板片面高品質ウレタン塗装5号
37,090
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28950155
2020-08-23
用途: 間仕切り吊り扉に使用

レール自体は問題無く梱包もしっかりはしていたのですが、開封しましたら表面のウレタン樹脂塗装面がけっこう剥がれていました。複数本注文したため商品どうしが擦れあったのかもしれません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする