ヤボシ
ガイドレール(スチール製)
溶融亜鉛メッキ鋼板(塗装なし)の下部ガイドレール
用途
ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
仕上
溶融亜鉛メッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1本
注意
個人宅様配送が不可となります。企業様名や屋号のご連絡をお願い致します。
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
1820
2730
3640
呼称
選択してください
2号
3号
4号
5号
7号
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28950225
2GR18
1820
2号
¥
2,250
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28950234
3GR18
1820
3号
¥
2,680
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28950243
4GR18
1820
4号
¥
4,560
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28950259
5GR18
1820
5号
¥
6,110
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28950268
7GR18
1820
7号
¥
12,770
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09307195
2GR27
2730
2号
¥
3,390
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09307211
3GR27
2730
3号
¥
4,020
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09307220
4GR27
2730
4号
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09307229
5GR27
2730
5号
¥
8,930
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09307238
7GR27
2730
7号
¥
19,080
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09307247
2GR36
3640
2号
¥
5,170
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09307256
3GR36
3640
3号
¥
6,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09307265
4GR36
3640
4号
¥
10,510
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
09307281
5GR36
3640
5号
¥
14,590
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。