ヤボシ
リップ付ガイドレール(スチール製)
溶融亜鉛メッキ鋼板(塗装なし)のリップ付きの下部ガイドレール
用途
ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
仕上
溶融亜鉛メッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1本
注意
個人宅様配送が不可となります。企業様名や屋号のご連絡をお願い致します。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28950277
3LGR18
-
1820
3号
¥
3,010
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28950286
5LGR18
-
1820
5号
¥
7,500
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28950295
7LGR18
-
1820
7号
¥
14,650
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09307317
3LGR27
-
2730
3号
¥
4,470
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09307326
3LGR36
-
3640
3号
¥
6,820
¥
4,498
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09307335
5LGR27
-
2730
5号
¥
11,250
¥
7,398
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09307351
7LGR27
-
2730
7号
¥
22,700
¥
15,980
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12331037
5LGR18【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
1820
5号
¥
7,500
¥
4,998
¥
3,198
アウトレット
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。