単車プレス(スチール製)

単車プレス(スチール製) - ヤボシ単車プレス(スチール製) - ヤボシ単車プレス(スチール製) - ヤボシ単車プレス(スチール製) - ヤボシ
(2件のレビュー)

トラックレール(ハンガーレール)用のプレス仕様の単車(汎用品)

用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:SPHC仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法L(mm)
寸法W1(mm)
寸法d(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289503042TAN403186191/2"9.657
1,350
999
1,099(税込)
当日出荷
289503133TAN5037100235/8"12.567
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28950304
2020-08-23
用途: 間仕切りの吊り扉に使用

同社のハンガーレールと一緒に注文しました。
滑りもよく軽く扉が動いて快適です。
耐久性はこれからなのでまだ分かりません。

対象商品 : 28950304
2020-06-10
用途: 家のメンテナンス
農・林・水産業

思った以上に、車の廻りが良く良かったです。又の取引の時もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする